Húzószegecs félgömbfejű
Húzószegecs félgömbfejű stand ALU/ACÉL
ALUAC.POPSZEGECS 4,0X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű szegecskötés
- Tiszta, biztonságos zárás
- Megbízható, szegecstüske-reteszelés
- Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás
- Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő
- A szegecstest nem törik el kis névleges befogási tartományoknál
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4 x 20 mm |
Min./max. befogási tartomány | 12,5-16,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,4 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1300 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1500 N |
Persely anyaga | Alumínium, AlMg 2,5 |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Horganyzott |
Furatátmérő | 4,1 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,1 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!